TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583884
S011-0305
1缶(1300本)
263-5625
5
M3
2
5.5
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583900
S011-0306
1缶(1300本)
263-5623
6
M3
2
5.5
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583909
S011-0308
1缶(1000本)
263-5621
8
M3
2
5.5
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583918
S011-0310
1缶(970本)
263-5620
10
M3
2
5.5
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583927
S011-0406
1缶(680本)
263-5617
6
M4
2.6
7
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583936
S011-0408
1缶(600本)
263-5624
8
M4
2.6
7
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57583945
S011-0410
1缶(560本)
263-5626
10
M4
2.6
7
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583954
S011-0412
1缶(450本)
263-5619
12
M4
2.6
7
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583970
S011-0510
1缶(300本)
263-5618
10
M5
3.3
9
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583979
S011-0512
1缶(300本)
263-5622
12
M5
3.3
9
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください