TRUSCO
”手ぶらキーロッカー”
カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。
ダイヤル錠のため、鍵を持ち歩かずに管理ができます。
スタンダードなタイプのロッカーです。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×1790
内容量
1台
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスター治具(別売)で解錠できます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
タイプ
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626067
WKL11
タオル掛・ハンガーパイプ・網棚
257-7515
2人用
247×465×812
¥
55,550
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626076
WKL17
鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚
257-7516
1人用
248×465×1650
¥
42,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません