曜日別特売

エースローター

エースローター - OREC(オーレック)

畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。

仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693450AR660
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする