ピコ

ピコ - OREC(オーレック)

「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。
耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。
内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。

質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693416SF601D
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする