畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段内容量1台