エースローター

エースローター - OREC(オーレック)

畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。

仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693486AR704
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする