OREC(オーレック)
エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。
必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
狭い条間に対応。
軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)
48
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:136、高速:212
ベルト
SA-33(W800)×1本
車輪
ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)
1280×585×1000
クラッチ
作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
2.2
調整方式
ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)
前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8
油量(L)
E:0.4、G:1.6
馬力(PS)
3
作業幅(mm)
170または300
走行タイプ
前進2段 後進1段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693425
AR301
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません