ユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ

ユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ - TRUSCOユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ - TRUSCOユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ - TRUSCOユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ - TRUSCO

引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠トラスコ品番215-4355材質スチール幅(mm)1300ホワイト高さ(mm)880タイプ引違い扉奥行(mm)551間口(mm)1300棚ピッチ(mm)30棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×456×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30適合ベースなし内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※DX-1358X・DX1358X-Wは適合ベースはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626950DX-1358D-W
247,150
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする