曜日別特売

工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付

工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 - TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 - TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 - TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 - TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 - TRUSCO

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。

設置方式下置専用材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1台
注意
※ベースなしで直置きできます。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚板
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
均等積載量(kg/段)
付属品
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57626995TZWH-18B(追加)TZW-01T183090045035070棚板4枚・アジャスター246-0814棚板4枚(金具付)
116,080
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57627099TZWH-11SB(追加)TZW-01SBT1110900450240120棚板1枚・アジャスター246-0815棚板1枚(金具付)
91,070
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする