工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ

工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ - TRUSCO工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ - TRUSCO工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ - TRUSCO工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ - TRUSCO

ワゴンなど収納可能なオープン型となっています。また追加棚板を使用すればオープン書庫としても使用可能です。
作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)
パンチングパネルが取り付け可能です。

付属品アジャスタートラスコ品番258-1207材質スチール(SPCC)ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)600間口(mm)900棚ピッチ(mm)30設置方式下置き棚板(追加)FS-CT棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591609FSF-10B
136,616
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする