工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付

工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付 - TRUSCO

工具類の保管管理に便利です。
スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。

付属品棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚材質本体:スチール、扉:スチール幅(mm)881ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)551間口(mm)881内寸(mm)スライド棚/804×386×20棚ピッチ(mm)38.5棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5引出し深型:右1左1内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57627135DX-31AG-W256-3203スライド:1
187,330
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57627144DX-32AG-W256-3207スライド:3
201,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57627160DX-33AG-W256-3205スライド:4
244,670
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする