曜日別特売

工場用システム保管庫”TZW型”用ベース

工場用システム保管庫”TZW型”用ベース - TRUSCO

ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。
合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、非常に優れ、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。

トラスコ品番246-0826適合機種TZW型全機種材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト高さ(mm)60奥行(mm)430間口(mm)900設置方式TZW型保管庫最大積載量(kg/台)300内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626977TZWB-06
20,850
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする