TRUSCO
工具キャビネット”DX型”(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具類の保管管理に便利です。
スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。
付属品
棚板1枚、見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚、仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
材質
本体:スチール、扉:スチール
幅(mm)
881
色
ホワイト
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
内寸(mm)
スライド棚/804×386×20
棚ピッチ(mm)
38.5
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
38.5
引出し
深型:右1左1
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57627108
DX-31A-W
256-3201
スライド:1
¥
131,560
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57627117
DX-32A-W
256-3204
スライド:3
¥
147,470
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57627126
DX-33A-W
256-3209
スライド:4
¥
155,040
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません