TRUSCO
工場用システム保管庫”TZW型”用棚板
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途
TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
色
ホワイト
高さ(mm)
17.5
品名
棚板
間口(mm)
874
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
内容量
1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574495
TZW-01T
246-0823
オープン・両開用
400
¥
8,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574504
TZW-01TS
246-0825
引違い用
375
¥
8,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574520
TZW-01SBT
246-0824
TZWH-11SB
400
¥
14,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。