工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) ガラス扉タイプ

工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) ガラス扉タイプ - TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”(引違扉タイプ) ガラス扉タイプ - TRUSCO

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。

材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:ガラスホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01TS均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)内容量1台
注意
※上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
セット内容
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57627020TZWJ-11棚板2枚246-0819棚板2枚(金具付)1050210
86,560
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57627029TZWJ-7棚板1枚246-0820棚板1枚(金具付)720140
76,050
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする