TRUSCO
工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ)
上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。
棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
310
間口(mm)
900
棚ピッチ(mm)
16.6
設置方式
上置き
棚板
(追加)FS-AT
最大積載量(kg/台)
93
棚板調整ピッチ(mm)
16.6
内容量
1台
注意
※上置き用保管庫ご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板Bタイプ(FSーTN9029)が別途必要です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591618
FSO-10A
棚板2枚
258-1212
スチール(SPCC)
オープンタイプ
¥
81,550
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591627
FSG-10A
棚板2枚、鍵
258-1210
スチール(SPCC)(本体)/アクリル(扉窓部)
アクリル引違扉タイプ
¥
121,216
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません