TRUSCO
ユニット保管庫”DX型”(オープンタイプ)
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚(金具付)
トラスコ品番
215-4411
材質
スチール
幅(mm)
1300
色
グリーン
高さ(mm)
880
タイプ
オープン
奥行(mm)
551
間口(mm)
1300
棚ピッチ(mm)
30
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×506×30
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
適合ベース
なし
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※DX-1358X・DX1358X-Wは適合ベースはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626968
DX-1358X
¥
196,040
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません