曜日別特売

工場用保管庫”FS型”用天板

工場用保管庫”FS型”用天板 - TRUSCO工場用保管庫”FS型”用天板 - TRUSCO

ブラック色のメラミン化粧板です。

用途FS型工場用保管庫下置き用として。適合機種FS型工場用保管庫下置き用材質木製(メラミン化粧板)ブラック高さ(mm)20間口(mm)900内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591645FS-TN9060258-1211600
26,016
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57591654FS-TN9029258-1215290
20,183
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする