TRUSCO
工具キャビネット”DX型”(ホワイト) オープンタイプ
下部の框がないため、ワゴン等の収納に便利です。
天板を取り付けることで立作業用のテーブルとして使えます。
工具類の保管管理に便利です。
トラスコ品番
256-3202
材質
スチール
幅(mm)
881
色
ホワイト
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
最大積載量(kg/台)
80
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57627169
DX-30A-W
¥
91,050
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません