TRUSCO
中量ボルトレス棚”M3型” 単体型(高さ1800mm・背板・側板・スライド棚付)
地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1840
間口(mm)
955
棚ピッチ(mm)
150
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
1840
均等積載量(kg/段)
40
有効間口(mm)
840
棚板調整ピッチ(mm)
150
外寸法・間口(mm)
955
棚板内寸・間口(mm)
840
内容量
1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+36mm、高さ+10mmです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57627975
M3-6363-SL6-SG
256-7639
¥
344,670
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57627984
M3-6363-SL6-SGD
256-7640
¥
418,620
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません