曜日別特売

中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付)

中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) - TRUSCO

地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。

材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)150棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)150棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)40内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+36mm、高さ+10mmです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57630039M3-6363-SL6-SB256-7637
291,290
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像57630048M3-6363-SL6-SDB256-7638
365,260
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする