TRUSCO
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1840
奥行(mm)
578
間口(mm)
916
棚段数(段)
3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)
1840
均等積載量(kg/段)
300 (スライド棚100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
916×578×1840
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
578
外寸法・間口(mm)
916
棚板内寸・間口(mm)
840
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591934
M3-6363-HMB1M1B
244-2084
2段
¥
166,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57591950
M3-6363-HMB1M2B
244-2088
3段
¥
233,440
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません