曜日別特売

軽中量棚”TLA型”用移動仕切板

軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 - TRUSCO軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 - TRUSCO軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 - TRUSCO

移動仕切板は固定しなくても使用可能です。
棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイト内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574179TLA-SK-115463-6864115261
1,660
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574188TLA-SK-175463-6872175261
1,780
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574197TLA-SS-115463-6881115411
2,070
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月2日
57574206TLA-SS-175463-6899175411
2,260
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする