曜日別特売

”スライダーラック” (ストローク500mmタイプ) スチール板付

”スライダーラック” (ストローク500mmタイプ) スチール板付 - TRUSCO

定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。

用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。付属品単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本、連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本トラスコ品番287-0053材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ストローク(mm)500タイプ(本体)単体型間口W×奥行D×高さH(mm)1458×1050×2107寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー、スライド棚:水色棚段数(段)固定棚:1、スライド棚:3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50均等積載量(t/段)1最大積載量(t/台)4内容量1台
注意
※必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。
※トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。
※インデックスグリップはオプションです。
※連結型のみではご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57573366NSHP-21-3K
425,230
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥18,000/税込¥19,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする