BIGMAN(ビッグマン)
六角軸コーティングドリル
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
仕様
先端研磨・シンニング刃
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694308
76900
80×6.35×6.35
17
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
57694317
76903
85×6.35×6.35
17
2.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
57694326
76905
85×6.35×6.35
18
2.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
57694335
76908
90×6.35×6.35
18
2.8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
57694344
76910
90×6.35×6.35
18
3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
57694360
76912
95×6.35×6.35
19
3.2
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
57694369
76913
95×6.35×6.35
19
3.3
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
57694378
76914
100×6.35×6.35
19
3.4
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
57694387
76915
100×6.35×6.35
19
3.5
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
57694396
76916
100×6.35×6.35
19
3.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
57694405
76917
100×6.35×6.35
19
3.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
57694414
76918
105×6.35×6.35
19
3.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
57694430
76920
105×6.35×6.35
20
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
57694439
76922
105×6.35×6.35
20
4.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
57694448
76925
110×6.35×6.35
21
4.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
57694457
76928
115×6.35×6.35
22
4.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
57694466
76930
115×6.35×6.35
23
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
57694475
76932
125×6.35×6.35
25
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
57694484
76933
125×6.35×6.35
27
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください