iHelp
ショートドリルステン
(1件のレビュー)
ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途
ステンレスの穴あけ作業等。
仕様
シンニング加工
材質
コバルトハイスM35・135°
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
ステンレス用
適合工具
インパクトドライバー・ドリルドライバー
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693854
IH-CO18S
55×6.35×6.35
8
1.8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
57693870
IH-CO20S
55×6.35×6.35
8
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
57693879
IH-CO25S
55×6.35×6.35
8
2.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
57693888
IH-CO30S
55×6.35×6.35
9
3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
57693897
IH-CO32S
55×6.35×6.35
9
3.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
57693906
IH-CO35S
55×6.35×6.35
9
3.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
57693915
IH-CO38S
70×6.35×6.35
10
1.8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
57693924
IH-CO40S
70×6.35×6.35
10
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
57693940
IH-CO42S
70×6.35×6.35
10
4.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
57693949
IH-CO45S
70×6.35×6.35
10
4.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57693958
IH-CO50S
70×6.35×6.35
11
5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
57693967
IH-CO55S
70×6.35×6.35
12
5.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
57693976
IH-CO60S
70×6.35×6.35
13
6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください