BIGMAN(ビッグマン)
六角軸鉄工ドリル 3本組
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
使用工具
電気ドリル・充電式ドリル
内容量
1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695078
75789
3本組
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57695087
75828
3本組
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
57695096
75829
3本組
3.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
57695105
76887
3本組
5.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
57695114
76888
1.0mm/1.5mm/2.0mm
1.0/1.5/2.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
57695130
76889
1.5mm/2.0mm/2.5mm
1.5/2.0/2.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください