iHelp
ショートドリル鉄工用
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途
鉄工用。
仕様
シンニング加工
材質
ハイスHSS鋼・118°
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
鉄工用
表面
チタンコーティング
適合工具
インパクトドライバー・ドリルドライバー
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693556
IH-HS15S
55×6.35×6.35
7
1.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
57693565
IH-HS18S
55×6.35×6.35
7
1.8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
57693574
IH-HS20S
55×6.35×6.35
8
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
57693590
IH-HS25S
55×6.35×6.35
8
2.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
57693599
IH-HS28S
55×6.35×6.35
8
2.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
57693608
IH-HS30S
55×6.35×6.35
8
3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
57693617
IH-HS32S
55×6.35×6.35
8
3.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
57693626
IH-HS35S
55×6.35×6.35
8
3.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
57693635
IH-HS38S
70×6.35×6.35
9
3.8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
57693644
IH-HS40S
70×6.35×6.35
9
4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
57693660
IH-HS42S
70×6.35×6.35
9
4.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
57693669
IH-HS45S
70×6.35×6.35
9
4.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
57693678
IH-HS48S
70×6.35×6.35
9
4.8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
57693687
IH-HS50S
70×6.35×6.35
10
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
57693696
IH-HS55S
70×6.35×6.35
12
5.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
57693705
IH-HS60S
70×6.35×6.35
14
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57693714
IH-HS65S
70×6.35×6.35
16
6.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
57693730
IH-HS70S
65×7×7
16
7
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
57693739
IH-HS75S
65×7.5×7.5
17
7.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
57693748
IH-HS80S
65×8×8
18
8
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
57693757
IH-HS85S
65×8.5×8.5
19
8.5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
57693766
IH-HS90S
65×9×9
20
9
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
57693775
IH-HS95S
65×9.5×9.5
22
9.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
57693784
IH-HS100S
70×10×10
24
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
57693800
IH-HS105S
70×10.5×10.5
25
10.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
57693809
IH-HS110S
70×11×11
26
11
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57693818
IH-HS115S
70×11.5×11.5
28
11.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
57693827
IH-HS120S
70×12×12
30
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
57693836
IH-HS125S
70×12.5×12.5
32
12.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
57693845
IH-HS130S
70×13×13
34
13
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください