アルファ[販促]
年間デコレーション 立木(光触媒) フィカスツイン TI8-0246
【光触媒】衛生的でリアルなファイクグリーンの寄せ植えで居心地の良い安らぎ空間を演出します。
用途
「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
材質
布・竹カゴ・PE・天然素材・スチロール
幅(mm)
600
高さ(mm)
1500
種類
フィカスツイン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649149
166834
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません