曜日別特売

年間デコレーション 立木(光触媒) ベンジャミンダブル TI8-0247

年間デコレーション 立木(光触媒) ベンジャミンダブル TI8-0247 - アルファ[販促]

【光触媒】どこにでも展開しやすいサイズのインテリアグリーンです。

用途「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。材質布・竹カゴ・PE・天然素材・スチロール幅(mm)640高さ(mm)1500種類ベンジャミンダブル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57649158166835
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする