アルファ[販促]
年間タイトルポップ 鳥居&絵馬 願い事ポスター・シールセット BJ8-0001S
願い事を書いて貼って、初詣や合格祈願・恋愛成就祈願コーナーなどを盛り上げます。
用途
願い事ポスターに目標や願い事を書いて貼るシールに。
仕様
●シールサイズ(mm):幅75×高さ69●ポスターサイズ(mm):幅515×高さ728
材質
紙
内容量
1式(40枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649614
166993
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません