JET INOUE(ジェットイノウエ)
ストリームラインマーカー
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!
高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途
外装/電装パーツ
付属品
ビス(M3 16mm)×2
ねじピッチ(mm)
84
電流(A)
0.05~0.08
規格
Eマーク:ECER148
定格電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×24×11.8
材質(ハウジング)
ABS
防塵防水性能
IP67
材質(レンズ)
PMMA
LED
6粒
内容量
1個
注意
※レンズ色に関しまして、EU規格につき薄色設定になっております。特にスモーク(534675)はクリアーに近いスモークとなりますので予めご了承の上お求めください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695236
534675
スモーク
配線:20(1007 20AWG)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57695245
534677
アンバー
配線:20(1007 21AWG)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57695254
534679
レッド
配線:20(1007 22AWG)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください