曜日別特売

超硬カサ付 面取り

超硬カサ付 面取り - BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取り - BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取り - BIGMAN(ビッグマン)

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694859TRE-20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする