曜日別特売

超硬ストレート

超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート - BIGMAN(ビッグマン)

1枚刃。
超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694877TRE-2250×6×68.13
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
57694886TRE-2350×7×78.34
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
57694895TRE-2450×6×68.85
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
57694904TRE-2550×6×69.66
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする