曜日別特売

トリマービット 6点セット

トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 6点セット - BIGMAN(ビッグマン)

飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。

用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25内容量1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695218TRES-2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする