BIGMAN(ビッグマン)
超硬ボーズ 面コロ付
片ギンナンもつくれます。
超硬タイプなので長持ちします。
用途
木材の加工用に。
付属品
六角レンチ(2.5m)
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
54×28×28
質量(g)
30.6
タイプ
3分
刃先径(Φmm)
28
先端形状
ボーズ面コロ付
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694965
TRE-43
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください