曜日別特売

トリマービット 4点セット

トリマービット 4点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 4点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 4点セット - BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 4点セット - BIGMAN(ビッグマン)

文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。

用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62内容量1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695227TRES-1N
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする