TRUSCO
作業台オプション オプションフルセット”TH型”
壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
用途
作業台に取り付け、使用します。
適合機種
AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800
材質
スチール
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
410
内容量
1セット
注意
※奥行450mmの作業台には転倒の恐れがあるため取り付けできません。
※AE、AEM、HAE、LEW型のスチール天板には取り付けできません。
※AEW、AWM、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。
※GW型、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573567
TH-FS1200
246-3889
1206
1275
¥
93,010
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573576
TH-FS1500
246-3891
1506
2550
¥
111,770
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573585
TH-FS1800
246-3892
1806
2550
¥
121,170
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57573594
TH-FS900
246-3890
906
1275
¥
83,190
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。