曜日別特売

ダストキャッチャー

ダストキャッチャー - iHelpダストキャッチャー - iHelpダストキャッチャー - iHelpダストキャッチャー - iHelpダストキャッチャー - iHelp

コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。
サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。
水洗いができるので手入れが簡単。

用途
最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。
石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。
適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12内容量1個
注意
※作業中は本商品やドリルに顔を近づけないようにしてください。また、軍手の装着は回転部に巻き込まれる危険性があります。ご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693547IH-749
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする