ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ

ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ - TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ - TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ - TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ - TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ - TRUSCO

ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。

グリーン、ホルダー:グリーン奥行(mm)620機構セーフティロック有り均等積載量(kg/段)80内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
段数
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630574VTL-1500AD510-432715007508段ホルダ:BT40 56個
419,990
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630590VTL-1500AD510-431915007508段ホルダ:BT50 40個
419,990
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630626VTL-1800AD509-7037180096010段ホルダ:BT40 90個
502,020
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630635VTL-1800AD509-7029180096010段ホルダ:BT50 70個
502,020
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする