曜日別特売

ヘアドライヤー

ヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープヘアドライヤー - シャープ

風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。
シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。

用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪質量(g)580消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時)温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度)風量(m3/min)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695744IB-NP9-Pピンク
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
06304405IB-NP9-Vコズミックパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06304405IB-NP9-V57695744IB-NP9-PIB-NP9-V ヘアドライヤー シャープ 57695744ヘアドライヤーシャープ1台
12,900
税込14,190
色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする