TRUSCO
”回転キャリープラット” ジョイント
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番
466-8154
材質
天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
全長(mm)
80
タイプ
ジョイント
板厚(mm)
0.5
レール(mm)
幅9.5×高さ9.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574565
CLD-RJ
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません