丸山製作所
肩掛式刈払機
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm
3
付属品
チップソー255mm
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー寸法(mm)
255
エンジン型式
丸山DE263
排気量(cm
3
)
26
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696995
MB2710U
4.8
1850×535×390
両手ハンドル
2.8
¥
81,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57697004
MB2710L
4.5
1850×260×235
ループハンドル
3.3
¥
73,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください