丸山製作所
背負式刈払機
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状
背負式/ループハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
燃料タンク容量(L)
チップソー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57697099
MBS3610-1
チップソー255mm
8.6
2895×285×380
1
255
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
57697108
MBS2510H
チップソー230mm
7.7
2755×310×360
0.55
230
¥
96,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください