丸山製作所
背負式刈払機
背負式ループハンドル
幅(mm)
285
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696259
MLBS200-1
チップソー230mm
2630
6.9
385
0.5
¥
60,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
57696268
MLBS260-1
チップソー255mm
2875
7.3
350
1
¥
65,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください