肩掛式刈払機

肩掛式刈払機 - 丸山製作所

使いやすさを追求した背負いタイプ

付属品チップソー255mm質量(kg)6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1895×525×420燃料タンク容量(L)0.8チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山FE360振動3軸合成値(m/s2)3.5排気量(cm3)36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697056MB3610U
93,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする