丸山製作所
肩掛式刈払機
バランス&軽量24cm
3
付属品
チップソー230mm
燃料タンク容量(L)
0.55
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
丸山DE243
排気量(cm
3
)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696968
MB2410U
4.6
1830×535×390
両手ハンドル
2.8
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
57696977
MB2410L
4.3
1830×240×235
ループハンドル
3
¥
69,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
57696986
MB2410G
4.2
1830×240×235
2グリップハンドル
3.3
¥
69,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください