丸山製作所
肩掛式刈払機
軽量&ハイパワー21cm
3
23cm
3
並みのハイパワー
付属品
チップソー230mm
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
丸山DE213
排気量(cm
3
)
21
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696925
MB2210U
4
1815×535×390
両手ハンドル
2.6
¥
69,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696934
MB2210L
3.7
1815×240×225
ループハンドル
3.1
¥
65,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
57696950
MB2210G
3.6
1815×240×225
2グリップハンドル
3.2
¥
65,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください