曜日別特売

肩掛式刈払機

肩掛式刈払機 - 丸山製作所肩掛式刈払機 - 丸山製作所

ループハンドル

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696189MLB200L-1チップソー230mm18302304230
42,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696216MLB230L-1チップソー230mm18352304.3230
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696250MLB260L-1チップソー255mm18452554.5235
47,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57696250MLB260L-166355637MLB260XLMLB260L-1 肩掛式刈払機 丸山製作所 66355637肩掛式刈払機丸山製作所1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする