丸山製作所
肩掛式刈払機
女性向けの軽量仕様。
ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品
チップソー230mm
質量(kg)
3.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1810×545×465
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
ハンドル形状
両手ハンドル
エンジン型式
丸山DE213
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9
排気量(cm
3
)
21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696959
LPB2210U
¥
65,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください